曜日別特売

1/4H両頭プラスビット

1/4H両頭プラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H両頭プラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H両頭プラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
両頭機能両頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先マグネット
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06904738123PG.100-1(9)100あり811-8065No.1
380
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904747123PG.100-2(9)100あり811-8066No.2
380
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904756123PG.100-3(9)100あり811-8067No.3
380
299
329(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
06904765123PG.75-1(9)75あり811-8068No.1
300
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904774123PG.75-2(9)75あり811-8069No.2
300
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06904783123PG.75-3(9)75あり811-8070No.3
300
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904792123PN.100-1(9)100-811-8071No.1
380
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904808123PN.100-2(9)100-811-8072No.2
380
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904817123PN.100-3(9)100-811-8073No.3
380
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904826123PN.75-1(9)75-811-8074No.1
300
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904835123PN.75-2(9)75-811-8075No.2
300
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904844123PN.75-3(9)75-811-8076No.3
300
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06904738
2015-12-23
用途: 日曜大工

格安で実用上問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする