5/16Hプラスビット

5/16Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
両頭機能片頭本数10差込角(mm)DIN3126 C8ビットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06905246100P.32-1No.132プラス(+)
390299
299
329(税込)
当日出荷
06905255100P.32-2No.232プラス(+)
390299
299
329(税込)
当日出荷
06905264100P.32-3No.332プラス(+)
390299
299
329(税込)
当日出荷
06905273100P.32-4No.432プラス(+)
390299
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
06905282100P.80-1No.180プラス(+)
590459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905298100P.80-2No.280プラス(+)
590459
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
06905307100P.80-3No.380プラス(+)
590459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り1点です
06905316100P.80-4No.480プラス(+)
590459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
24780964100P.125-1No.1125プラス(+)
700519
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
24780973100P.125-2No.2125プラス(+)
700519
519
571(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
24780989100P.125-3No.3125プラス(+)
700519
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
24780998100P.125-4No.4125プラス(+)
700519
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781007100P.32-PZ2PZ232PZ
580449
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781016100P.32-PZ3PZ332PZ
580449
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06905246
2023-09-11
用途: 緩まないビスを緩めるときに
有限会社 バイクセンターくれ自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーのビットで使用しています。コーケンさんのビットは長持ちすると思います。
ドライバーもコーケンさんを使っています!

対象商品 : 06905282
2022-10-16
用途: ビスの取外し

♯1のためあまり強く打撃を与えなかったつもりだが、相手側とのサイズがマッチしていなかったのかあっさり壊れてしまった為買いなおし。
単品で補給してもらえるのはありがたいが、若干強度に不安を覚えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする