5/16Hヘックスビット

5/16Hヘックスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hヘックスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06905325100H.32-10片頭32六角10DIN3126 C8ビット
650
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905334100H.32-12片頭32六角12DIN3126 C8ビット
690
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
06905343100H.32-14片頭32六角14DIN3126 C8ビット
710
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905352100H.32-3片頭32六角3DIN3126 C8ビット
560
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905368100H.32-4片頭32六角4DIN3126 C8ビット
560
399
439(税込)
当日出荷
06905377100H.32-5片頭32六角5DIN3126 C8ビット
560
399
439(税込)
当日出荷
06905386100H.32-6片頭32六角6DIN3126 C8ビット
560
399
439(税込)
当日出荷
06905395100H.32-7片頭32六角7DIN3126 C8ビット
560
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905404100H.32-8片頭32六角8DIN3126 C8ビット
560
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905413128H-3片頭32六角3-
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905422128H-4片頭32六角4-
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905438128H-5片頭32六角5-
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905447128H-6片頭32六角6-
740
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
06905456128H-8片頭32六角8-
740
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06905404
2026-02-18
用途: 8ミリなのでソケットで回せる
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

コンビネーションスパナでも回せる
手持ちのLレンチをカットしようかと思いましたが、コーケンだし、買ってみました。
差し込み6.35 1/4と迷いましたが他の工具で回せることを考えて。
抜け防止みたいなのが付いていたら、5点満点でした。

対象商品 : 06905368
2020-05-20
用途: ショックドライバーのビッド
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックドライバーのヘックスのビッドはネットでもなかなか見つかりません。モノタロウなら種類が豊富で、すぐに必要なものが見つかります。精度が高いビッドが入手出来て、作業も進み助かりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする