5/16Hマイナスビット

5/16Hマイナスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hマイナスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hマイナスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16Hマイナスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭内容量1個
全16種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06905465100S.32-113211
580
469
516(税込)
当日出荷
06905474100S.32-123212
580
469
516(税込)
当日出荷
06905483100S.32-143214
580
469
516(税込)
当日出荷
06905492100S.32-6326
530
429
472(税込)
当日出荷
06905508100S.32-7327
530
429
472(税込)
当日出荷
06905517100S.32-8328
530
429
472(税込)
当日出荷
06905526100S.32-9329
530
429
472(税込)
当日出荷
06905535100S.80-118011
900
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
06905544100S.80-128012
810
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06905553100S.80-148014
900
699
769(税込)
当日出荷
06905562100S.80-6806
850
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
06905578100S.80-7807
850
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
06905587100S.80-8808
850
669
736(税込)
当日出荷
06905596100S.80-9809
850
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
60883052100S.32-103210
580
519
571(税込)
当日出荷
24781025100S.80-108010
900
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 金型の組み立て、取外し時
個人のお客様

M10皿ビス(-)用に購入しました。先端の幅が広くてマイナスの溝に合うものが無くて探していたところピッタリの物を見つけました。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする