両頭プラスビット

両頭プラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両頭プラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両頭プラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)
両頭機能両頭先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先マグネット
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06906217123PG.110-1(13)110ありNo.1
390
319
351(税込)
当日出荷
06906226123PG.110-2(13)110ありNo.2
390
319
351(税込)
当日出荷
06906235123PG.110-3(13)110ありNo.3
390
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
06906244123PG.150-1(13)150ありNo.1
480
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906253123PG.150-2(13)150ありNo.2
480
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
06906262123PG.150-3(13)150ありNo.3
480
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
06906278123PG.65-1(13)65ありNo.1
280
229
252(税込)
当日出荷
06906287123PG.65-2(13)65ありNo.2
280
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06906296123PG.65-3(13)65ありNo.3
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
06906314123PN.110-2(13)110-No.2
390
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
06906357123PN.150-3(13)150-No.3
480
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
06906366123PN.65-1(13)65-No.1
280
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
06906375123PN.65-2(13)65-No.2
280
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
06906384123PN.65-3(13)65-No.3
280
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791166123PN.110-1110-No.1
390
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
06906305123PN.110-1(13)110-No.1
390
取扱い終了
代替品有
06906323123PN.110-3(13)110-No.3
350
取扱い終了
06906332123PN.150-1(13)150-No.1
430
取扱い終了
06906348123PN.150-2(13)150-No.2
430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06906305123PN.110-1(13)24791166123PN.110-1123PN.110-1(13) 両頭プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24791166両頭プラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
339
税込373
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06906314
2018-01-16
用途: 木工ビス止めに使用

普通の2番のネジ、ビス(ステンレス、造作スクリュー)であれば問題なく使用できています。
磁化することで、ネジの落下防止になります。
クロメート、アルミ、軟鉄で頭の小さいネジ(皿頭 等)は
十字穴が浅いので、片側の先端を少し削って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06906314
2018-01-16
用途: インパクトドラーバーで使用

以前に使用していたビットがすべるようになり購入。
思ったより喰い付きが良い。
クロメート造作ビス、ステンレスコースレッド、M5ボルトを
ビットの先端につけて水平にしたところ、造作ビスが少し斜めになったぐらいで、外れることは無かった。
ねじ山がしっかりしているビス、ボルトは問題なさそう。

対象商品 : 06906226
2017-04-07
用途: リフォーム
建設業・工事業

流石はコーケン。ビスの頭にピッタリなのと、トーションビットじゃないのに、長いビスから、石膏ボードビスにコンクリビスも打ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする