曜日別特売

ケーブルカッター替刃KC用

ケーブルカッター替刃KC用 - アーム[作業工具]

取付ボルトナット付です。

セット内容取付ボルトナット×4組材質特殊鋼内容量1セット
注意
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
切断能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06906524KCJ-800776-6564KC-800150
23,640
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06906515KCJ-450776-6556KC-4500.525
10,290
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする