S2-tools
ニッパー ロング
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
用途
通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに
全長(mm)
145
トラスコ品番
774-6415
材質
ステンレス
質量(g)
60
タイプ
ロング、バネ機能付き
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06906734
MS455
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください