ミトロイ
1/2インパクトレンチ用ソケットL11/16(P4L-11/16)
差込角(inch)
1/2
対辺寸法(inch)
11/16
トラスコ品番
817-4159
質量(g)
202
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
26
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06908012
P422L (11/16)
¥
2,770
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください