Pro-Auto
ホイールナット専用インパクトソケット17mm
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
17
全長(mm)
100
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
25
質量(g)
193
トラスコ品番
853-2244
寸法l(mm)
28.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
二面幅(mm)
全長(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06909254
IWN-170
12.7
17
100
25
¥
2,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください