Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクト2重4角ソケット
(1件のレビュー)
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴角
差込角(inch)
対辺寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06910198
14415M-14
2重4角
1/2
-
14
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06910207
14415M-15
2重4角
1/2
-
15
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06910216
14415M-16
2重4角
1/2
-
16
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06910225
14415M-17
2重4角
1/2
-
17
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06910234
14415M-19
2重4角
1/2
-
19
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06910243
14415M-22
2重4角
1/2
-
22
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06910252
14415M-24
2重4角
1/2
-
24
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06910268
14415M-27
2重4角
1/2
-
27
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57351008
14415M-18
-
-
18
-
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57351017
14415M-28
-
-
28
-
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください