Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトエクステンションユニバーサルヘックスビットソケット
寸法H(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(inch)
二面幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911214
13147M.150-10
3/8
10
812-0339
150
140
¥
7,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911223
13147M.150-4
3/8
4
812-0340
150
125
¥
7,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911232
13147M.150-5
3/8
5
812-0341
150
128
¥
7,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911248
13147M.150-6
3/8
6
812-0342
150
132
¥
7,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911257
13147M.150-8
3/8
8
812-0343
150
136
¥
7,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911266
13147M.200-10
3/8
10
812-0344
200
171
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911275
13147M.200-4
3/8
4
812-0345
200
156
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911284
13147M.200-5
3/8
5
812-0346
200
159
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911293
13147M.200-6
3/8
6
812-0347
200
163
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911302
13147M.200-8
3/8
8
812-0348
200
167
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911318
14147M.150-10
1/2
10
812-0626
150
210
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911327
14147M.150-12
1/2
12
812-0627
150
217
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911336
14147M.150-6
1/2
6
812-0628
150
200
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911345
14147M.150-8
1/2
8
812-0629
150
205
¥
8,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911354
14147M.200-10
1/2
10
812-0526
200
254
¥
8,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911363
14147M.200-12
1/2
12
812-0527
200
261
¥
8,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911372
14147M.200-6
1/2
6
812-0528
200
244
¥
8,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06911388
14147M.200-8
1/2
8
812-0529
200
249
¥
8,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください