インパクトソケットセット

インパクトソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※トルクレンチ付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0691611413242M812-03503/8"(9.5mm)SQ.
14,100
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
0691613214242M812-05311/2"(12.7mm)SQ
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06916148S14240M853-22631/2"(12.7mm)SQ
141,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691612314241M812-05301/2"(12.7mm)SQ
18,900
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
0691610513241M812-03493/8"(9.5mm)SQ.
14,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06916123
2019-09-17
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

セット内容に不満です。26mmソケットが欲しいな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする