曜日別特売

インパクトトルクスソケット

インパクトトルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴角
差込角(inch)
寸法S(mm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0691799513425-E10E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,780
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691800413425-E12E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,780
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691801313425-E14E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,780
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691802213425-E16E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,850
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691803813425-E4E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691804713425-E5E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691805613425-E6E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691806513425-E7E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691807413425-E8E型トルクス3/8-3/8"(9.5mm)SQ.
1,780
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691808314425-E10E型トルクス1/2-1/2"(12.7mm)SQ
1,710
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691809214425-E12E型トルクス1/2-1/2"(12.7mm)SQ
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0691810814425-E14E型トルクス1/2-1/2"(12.7mm)SQ
1,710
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0691811714425-E16E型トルクス1/2-1/2"(12.7mm)SQ
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0691812614425-E18E型トルクス1/2-1/2"(12.7mm)SQ
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0691813514425-E20E型トルクス1/2-1/2"(12.7mm)SQ
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0691814416425-E18E型トルクス3/4-3/4"(19mm)SQ.
4,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691815316425-E20E型トルクス3/4-3/4"(19mm)SQ.
4,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691816216425-E22E型トルクス3/4-3/4"(19mm)SQ.
4,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691817816425-E24E型トルクス3/4-3/4"(19mm)SQ.
4,230
3,198
3,518(税込)
当日出荷
2478409614425-E11--9.91/2"(12.7mm)SQ
1,710
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478410514425-E22--20.11/2"(12.7mm)SQ
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478411414425-E24--221/2"(12.7mm)SQ
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478560916425-E26--23.73/4"(19mm)SQ.
4,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478561816425-E28--25.53/4"(19mm)SQ.
4,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 自動車、オートバイの整備

所持してるセットのなかで使用頻度の高いサイズを買い替えました。
精度、使用感ともに問題なしです

対象商品 : 06918144
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドボルトの脱着に使っています。強度もあり満足しています

対象商品 : 06918117
2016-04-22
用途: 自動車整備
K.works

欧州車用ブレーキ周りに使用。手でゆるめるのが大変な車種があったため保険として購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする