曜日別特売

ヘッドボルト用ソケット

ヘッドボルト用ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘッドボルト用ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘッドボルト用ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0691894813145M.150-10(12P)10811-742312015010
5,230
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691895713145M.150-12(12P)12811-742412815012
5,230
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691896613145M.200-10(12P)10811-742515120010
5,230
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691897513145M.200-12(12P)12811-742615920012
5,230
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする