曜日別特売

ホイールナット用コンビソケット

ホイールナット用コンビソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用コンビソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0691913316316A-1.1/2X13/163/4"(19)SQ.811-749094010013
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691914216316M-35X173/4"(19)SQ.811-74918659010
7,170
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691915816316M-38X203/4"(19)SQ.811-749295210013
8,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691916716316M-41X193/4"(19)SQ.811-7493103710012
8,150
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691917616316M-41X213/4"(19)SQ.811-749496310015
8,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0691918518316A-1.1/2X13/16-811-7566112010813
10,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691919418316M-35X171"(25.4)SQ811-7567115310810
8,340
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691920318316M-38X201"(25.4)SQ811-7568113310813
9,540
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691921218316M-41X191"(25.4)SQ811-7569120010812
9,930
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
0691922818316M-41X211"(25.4)SQ811-7570115510815
9,930
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする