NAC(長堀工業)
エクステンションバー 差込角15.9x150L
差込角(mm)
15.9
全長(mm)
150
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1772
材質
特殊鋼
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923288
515E
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください