NAC(長堀工業)
エクステンションバー 差込角19.0x200L
材質
特殊鋼
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1774
全長(mm)
200
質量(g)
80
差込角(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923306
620E
200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください