NAC(長堀工業)
エクステンションバー 差込角19.0x300L
差込角(mm)
19
全長(mm)
300
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1775
材質
特殊鋼
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923315
630E
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください