NAC(長堀工業)
エクステンションバー 差込角25.4x160L
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
160
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1776
材質
特殊鋼
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923324
816E
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください