NAC(長堀工業)
エクステンションバー 差込角31.8x200L
差込角(mm)
31.8
全長(mm)
200
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1755
材質
特殊鋼
質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923358
1220E
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください