NAC(長堀工業)
エクステンションバー 差込角38.1x300L
差込角(mm)
38.1
全長(mm)
300
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1756
材質
特殊鋼
質量(kg)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923367
1430E
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください