NAC(長堀工業)
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
70
トラスコ品番
853-1771
セット内容
ゴムホルダー
材質
特殊鋼(焼き入れ)
質量(g)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923412
4BHD07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください