Pro-Auto
オープンレンチ6X7
二面幅(mm)
6×7
全長(mm)
125
トラスコ品番
774-7594
セット内容
全長(mm):125、対辺寸法(mm):6×7
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
30
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06924347
POW0607
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください