Pro-Auto
オープンレンチ8X10
二面幅(mm)
8×10
全長(mm)
135
トラスコ品番
774-7616
セット内容
全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
35
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06924356
POW0810
¥
840
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください