NAC(長堀工業)
ソケットドライバー 差込角6.35xNO,3x50L
差込角(mm)
6.35
先端サイズ
(+)No.3
先端形状
+
トラスコ品番
853-1449
全長(mm)
50
質量(g)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927987
S2-PH3X50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください