NAC(長堀工業)
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺10mmx70L
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-0940
全長(mm)
70
質量(g)
29
穴角
12角
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06928005
3BD1007
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください