曜日別特売

ヘキサゴンレンチソケット 差込角25.4x対辺24mm

ヘキサゴンレンチソケット 差込角25.4x対辺24mm - NAC(長堀工業)
差込角(mm)25.4付属品ピン、リングトラスコ品番853-1207材質特殊鋼質量(g)670内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06928705824C
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする