NAC(長堀工業)
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx100L
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-0948
全長(mm)
100
質量(g)
43
穴角
12角
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06928933
3BDMP1010
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください