NAC(長堀工業)
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx70L
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-0947
全長(mm)
70
質量(g)
34
穴角
12角
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06928942
3BDMP1007
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください