スパークプラグソケット19MM

スパークプラグソケット19MM - Pro-Auto
(3件のレビュー)
二面幅(mm)196トラスコ品番853-0828内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069325981630190
1,280
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06932598
2022-01-26
用途: 発電機のプラグ交換
建設業・工事業

問題なく使用出来ていますが、上部に付いている黄色いプラスチックを外すため書いてある通りにしたのですがうまく外すことが出来ず
ハンマーで叩き壊しました
また他の方のレビューにも書かれていましたが、プラグを保持する部分がスポンジ状の物で押さえるようになっており
使用頻度が高かったり日の当たる場所に置いていたりすると劣化しそうなので
該当する方はマグネットで保持するタイプの製品にされたほうが良さそうです

対象商品 : 06932598
2020-10-19
用途: メンテナンスの時

使いやすかったのと、なにより安い!
買ってよかったです。

対象商品 : 06932598
2019-03-01
用途: 点火プラグの交換

ハンドル付の物が欲しかったのですが、このサイズの物が手に入らなかったので、やむなく購入しました。プラグの脱落防止がマグネットではなく、ウレタンスポンジのような材質で、これが抜け落ちてしまうと、深いプラグホールの点火プラグは取り外すことが困難になります。写真では判らず、購入して少し後悔しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする