S.E.K.(スエカゲツール)
ボルトレンチ3/8
寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
用途
建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に
トラスコ品番
774-6938
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
94
軸長(mm)
6.35
有効長(mm)
24
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06933754
OPS009
¥
3,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください