S.E.K.(スエカゲツール)
建築用ソケット19mm
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-1375
材質
クロームモリブデン鋼
全長(mm)
82
質量(g)
217
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
19
対辺寸法(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06933903
ICS419
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください