スタッドボルトセッター

スタッドボルトセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドボルトセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドボルトセッター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(6件のレビュー)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069393364103M-10(1.25)811-8231
2,890
2,598
2,858(税込)
当日出荷
069393454103M-10(1.5)811-8232
2,890
2,598
2,858(税込)
当日出荷
069393544103M-12(1.25)811-8233
2,620
2,498
2,748(税込)
当日出荷
069393634103M-12(1.75)811-8234
2,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
069393724103M-6(1.0)811-8235
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
069393884103M-8(1.25)811-8236
2,490
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06939388
2023-08-17
用途: バイク修理

しっかりと、トルクをかけて締付け出来ます。
他のサイズも欲しいです。

対象商品 : 06939372
2022-09-08
用途: バイクメンテ時
製造業

今までダブルナットで締めてましたが心配でこのツールはしっかり締めれました安心です

1が参考にしています
対象商品 : 06939388
2021-12-12
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

M8は持っていなかったので購入。やはりこのメーカーは安価だが安心です。問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 06939354
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エキマニのスタッドボルト取り付け時にとても役立ちます。

対象商品 : 06939336
2017-09-19
用途: オートバイの整備やカスタム等
自動車・二輪車・自転車関連業

他のサイズは持っていましたが、今回無かったサイズを購入。熱でカジりやすいエキゾーストパイプ取り付け部のスタッドボルト交換に重宝しています。工具購入前はナットをダブルにしていましたが、この商品を使ってから、かなりの効率アップになりました。ちなみにこの商品はスタッドボルトを入れる工具のため、抜くための工具(スタッドボルトリムーバー)もセットで購入した方がいいでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 06939388
2016-04-08
用途: エンジンの組立
教育・研究機関

実績のある工具なので何の問題もありません。惜しむらくは工具のねじ部分にうすい錆が出ていた事、気にはなりませんが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする