Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ロックナットソケット
(1件のレビュー)
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06943116
4122.72-22
¥
3,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください