NAC(長堀工業)
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx100L
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
100
トラスコ品番
853-2342
セット内容
ゴムホルダー
材質
特殊鋼(焼き入れ)
質量(g)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06945347
3BHD10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください