曜日別特売

ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L

ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)56内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069453563BHD15
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする