曜日別特売

ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L

ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L - NAC(長堀工業)
材質特殊鋼(焼き入れ)セット内容ゴムホルダートラスコ品番853-2341全長(mm)70質量(g)24差込角(mm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069453743BHD0770
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする