S.E.K.(スエカゲツール)
1/2DR.19PCソケットレンチセット
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数
19
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
853-0771
セット内容
ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・23・24・26、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):300、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス
材質
本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)
3.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
382×175×53
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06945408
SL4019
¥
21,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください