曜日別特売

1/4DR.19PCソケットレンチセット

1/4DR.19PCソケットレンチセット - S.E.K.(スエカゲツール)

洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7900セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06945426SL2019
9,870
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする