曜日別特売

1/4DR.39PC.スプラインソケットセット

1/4DR.39PC.スプラインソケットセット - Pro-Auto

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
ラチェットはクイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単にできます。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数39差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7411セット内容ラチェットハンドル140mm、スピンナーハンドル150mm、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー150mm、スライディングTハンドル、ビットアダプター、ソケットアダプター、ビット[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・6.5、六角2.5・3・4・5・6、スペシャルT8・10・15・20・25・27・30・40・45材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×165×55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06945444PA852
13,310
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする