曜日別特売

24PCソケットレンチセット

24PCソケットレンチセット - S.E.K.(スエカゲツール)

差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数24差込角(mm)12.7トラスコ品番774-2185セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質クロームバナジューム鋼質量(kg)6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069456024024
30,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする