S.E.K.(スエカゲツール)
3/8DR.13PCソケットレンチセット
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数
13
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
853-0769
セット内容
ソケット(mm):8・9・10・11・12・14・17・19・21、ラチェットハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、ツールボックス
材質
本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)
1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
253×140×53
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06945618
SL3013
¥
10,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください