曜日別特売

建築用2ウェイソケットセット

建築用2ウェイソケットセット - S.E.K.(スエカゲツール)

ストレート(固定)と首振りの2通りの使い方ができます。
ビット差替えタイプで経済的です。
建築金物(ホールダウン金物・筋交いプレートなど)四角ビットでビス止め、ソケット取り付けナットの締めつけ作業がこの1本でできます。

用途建設、土木工事、木造、鉄骨建築工事などにトラスコ品番853-0755セット内容:建築用ソケット17、19、21、24、7本組ダブルビット(全長75mm)[[(+)]]No.2×[[(四角)]]3、(点):12、収納ケース:メタルケース材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06945907OPS-2WS
12,980
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする