S.E.K.(スエカゲツール)
建築用ソケット5本セット
インパクトレンチ、ソケットレンチ用ハンドルに装着してご使用できます。
用途
建築用羽子板ボルト、アンカーボルトなどの締め付け用として
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
853-0772
セット内容
建築用ソケット(mm):17・19・21・22・24
材質
クロームモリブデン鋼
質量(kg)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06945916
TK339
¥
11,520
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください