NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x80L
差込角(mm)
12.7
サイズ
E18
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1709
全長(mm)
80
質量(g)
202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06946704
S4-E18X80
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください