NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE6x25L
差込角(mm)
6.35
サイズ
E6
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1639
全長(mm)
25
質量(g)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06946792
S2-E6X25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください