NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE8x50L
差込角(mm)
6.35
サイズ
E8
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1646
全長(mm)
50
質量(g)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06946862
S2-E8X50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください