NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE10x75L
差込角(mm)
9.52
サイズ
E10
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1668
全長(mm)
75
質量(g)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06946905
S3-E10X75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください