曜日別特売

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x75L

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x75L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52サイズE5先端形状E型トルクストラスコ品番853-1676全長(mm)75質量(g)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06946984S3-E5X75
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする