NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE7x32L
差込角(mm)
9.52
サイズ
E7
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1680
全長(mm)
32
質量(g)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947027
S3-E7X32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください